GARANT easyFix držalo za orodje 45°, ⌀ 6 mm, Uporabna globina: 100mm

Št. art.: 955515 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,28 € / 1 kos
  • od 5 kos
    3,56 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
900 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna globina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna globina 100 mm
⌀ jeklene žice 6 mm
Material osnovne plošče Umetna masa
Material žice Jeklo
Vrsta osnovne plošče dvojni
Oblika kavlja Enojni kavelj 45°
Vrsta izdelka Kavelj za luknjasto steno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 955515 100
EAN/GTIN 4062406195090
Številka proizvajalca 955515 100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Preprosta enoročna namestitev na luknjasto steno brez uporabe orodja. Trden oprijem brez vijačenja, luknjasta stena se tako ne opraska.

Primerno za:

Luknjaste stene □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm.