• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura izvijačev, Število orodij: 9

Št. art.: 953372 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število orodij Nastavi ceno 9 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 9 kos
Barva rdeča; rumena; zelena; modra
Število orodij 9
Značilnosti ročaja ergonomično
Velikost odgona, za vijake Phillips (PH) 3,5; PH0
Vrsta izdelka izvijač
Površina mat kromirano
Garnitura da
Pogon ročaj
Pogon za vijake Phillips (PH)
Vsebina komplet/garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 953372 9
EAN/GTIN 2050002004160
Številka proizvajalca 953372 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 953372: 1 kos
Ploščati izvijač PB SWISS TOOLS št. 660040, vel. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: po 1 kos
Izvijač za profil Phillips PB SWISS TOOLS art. 667695 vel. 0; 1; 2; 3: po 1 kos