vložek črna/modra širina 11 velikost 51

Št. art.: 9528151
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija tune-up Low
Oznaka proizvajalca uvex tune-up Low
Barva modra; črna
Za velikost čevljev od 51
Za velikost čevljev do 51
Velikost 11
Vrsta izdelka vložek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9528151
EAN/GTIN 4031101678023
Številka proizvajalca 9528151
L-število L01670 1661
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Vložki uvex tune-up so bili razviti za povečanje individualnega udobja za različne tipe stopal. Vsako stopalo ima vzdolžni in prečni lok, ki razporedita težo in delujeta kot naravna blažilna elementa. Velike ali pogoste obremenitve, oslabljene mišice in vezi ali celo prirojene pomanjkljivosti lahko vplivajo na obliko vzdolžnega in prečnega loka stopala. Posledica so lahko različne deformacije, kot so ploska stopala (znižan vzdolžni lok), votla stopala (izrazit vzdolžni lok) ali vbočena stopala (znižan prečni lok), ki lahko povzročijo tudi bolečine. Z uporabo vložkov za prilagajanje lahko podprete prečni lok in povečate stično površino, kar povzroči boljšo porazdelitev pritiska. To poveča udobje uporabnika ter zmanjša bolečine in utrujenost - brez ogrožanja zaščitnega učinka varnostne obutve.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Primerno za ESD-obutev
  • Podpirajo stopnišče
  • Primerno za ročno pranje pri 30 °C
  • Antibakterijske vložke

Značilnosti udobja

  • Vdihljive in vlažnost absorbirajoče vložki
  • Blazinjenje, za prijetno udobje pri teku
  • Zmanjšanje utrujenosti nog
  • Preprečite nastanek odrgnin
  • Kožo prijazna in prijetna struktura površine

Zaščitni elementi

  • Certificirano v skladu z EN ISO 20345:2022 za uvex 1, uvex 2, uvex 2 MACSOLE® in uvex 2 xenova®
  • Antistatične vložke
  • Ne vplivajo na varnost nosene varnostne obutve
  • Na voljo tudi za druge družine modelov pod drugo številko artikla

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: pribor
  • Ime izdelka: uvex tune-up Low
  • Barva (filter): črna/modra
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 51
  • Vrhnji material: mikro semiš
  • odpornost proti drsenju: ne
  • Širina: 11

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico