Odprta protizdrsna delovna podloga, Tip: 1

Št. art.: 951906 1
Cena na 1 kos (19,93 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
232 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Nedr. Exact, 1-delna garnitura, 1220 x 610 mm
Izvedba Razrez
Širina 1.220 mm
Globina 610 mm
Debelina 2–3 mm
Vrsta izdelka Nedrseča podloga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 951906 1
EAN/GTIN 4260386325043
Številka proizvajalca 80600374
Proizvajalec/odgovorna oseba TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 ILLERTISSEN, Deutschland, www.tanos.de

Opis

Izvedba:

Podloge s strukturo vozlov iz PES/steklenih vlaken, obojestransko prevlečene z nedrsečo PVC peno. Zelo visoka odpornost proti drsenju in trganju. Antracitne barve.

Uporaba:

Za vstavljanje v predale. Za zaščito pred drsenjem in za pazljivo shranjevanje orodij.

Standard:

DIN EN 597-1/6.4 (preizkus vnetljivosti); VDI 2700:2009/list 15/točka 11.3 (deformacije in vtiskovanje).

Opomba:

V mokrem ni oprijema in blaženja drsenja.