Tapete antiderrapante aberto, Tipo: 1

N.º do artigo: 951906 1
Preço por 1 Peça (21,18 € / 1 Square metre)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
121 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Antiderrapante Exact conjunto 1 unid. 1220 x 610 mm
Modelo Corte personalizado
Largura 1.220 mm
Profundidade 610 mm
Espessura 2 – 3 mm
Tipo de produto Tapete antiderrapante

Identificação e classificação

Número do artigo 951906 1
EAN/GTIN 4260386325043
Número do fabricante 80600374
Fabricante/responsável TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 ILLERTISSEN, Deutschland, www.tanos.de

Descrição

Versão:

Tapete com estrutura de nós de PES/fio de vidro, revestido em ambos os lados com espuma de PVC antiderrapante. Propriedades antiderrapantes e resistência ao rasgo muito elevadas. Cor: antracite.

Vantagem:

Para inserir em gavetas. Como proteção contra deslizamento e para o armazenamento suave de ferramentas.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (teste de inflamabilidade); VDI 2700:2009/folha 15/ponto 11.3 (comportamento de deformação e compressão).

Nota:

Com humidade, sem efeito de aderência e antiderrapante.