Vtične pregradne ploščice, širina 10G 200 mm

Št. art.: 951801 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,30 € / kos
  • od 5 kos
    4,42 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
636 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 175 mm
Širina 250 mm
Širina v G 10
za predal s prednjo višino 200 mm
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951801 200
EAN/GTIN 4062406137298

Opis

Izvedba:

Pregradne ploščice iz umetne mase za namestitev v pregradne letve, za nadaljnjo razdelbo predalov.

Primerno za:

Vse pregradne letve iz umetne mase. Bodite pozorni na primerno prednjo višino predalov!

Opomba:

Uporabna širina vtičnih pregradnih ploščic = širina – 12 mm. Primer art. 951751, širina 5G: uporabna širina = 125 mm – 12 mm = 113 mm.
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
    za predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico