{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Opisan del | celoten izdelek | |
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Material | Umetna masa | |
| Barva | sive | |
| Širina | 100 mm | |
| Višina | 50 mm | |
| Enota, specifična za proizvajalca | G | |
| Širina v G | 4 | |
| Za | Predali | |
| Prednja višina | 75 mm | |
| Z držalom za etikete | Ne | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | predelna stena |
| Številka izdelka | 951741 75 | |
| EAN/GTIN | 4062406136918 | |
| Številka proizvajalca | 951741 75 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |