Garnitura 2 robnih letev za pregradne letve Globina 24G 125 mm

Št. art.: 951580 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
1.440 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 100 mm
za predal s prednjo višino 125 mm
Vrsta izdelka Pregradne letve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951580 125
EAN/GTIN 4062406136277

Opis

Izvedba:

Robne letve za pregradne letve iz umetne mase za razdelbo predalov. Robne letve so potrebne, če se pregradne ploščice namestijo do roba predala. Ena garnitura zadošča za en predal.

Primerno za:

Uporabna globina predalov 24G.
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
    za predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico