Garnitura 2 robnih letev za pregradne letve Globina 20G 300 mm

Št. art.: 951570 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
318 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 275 mm
za predal s prednjo višino 300 mm
Vrsta izdelka Pregradne letve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951570 300
EAN/GTIN 4062406136246

Opis

Izvedba:

Robne letve za pregradne letve iz umetne mase za razdelbo predalov. Robne letve so potrebne, če se pregradne ploščice namestijo do roba predala. Ena garnitura zadošča za en predal.
Robne letve so 2-delne.

Primerno za:

Uporabna globina predalov 20G.
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
    za predal s prednjo višino (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico