Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Računalniška omara z loputo za tiskalnik, na kolesih, Tip: DE

Št. art.: 951461 DE

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 951461 DE
Številka proizvajalca 951461 DE
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kot računalniška omara art. 951100/951150, vendar s prostorsko varčnim ohišjem za monitorje z ravnim zaslonom, z zaklepanjem in polico. Samodržna, brezstopenjsko nastavljiva dvižna vrata z oknom iz polikarbonata.
Na 4 kolesih (2 trdno nameščeni in dve električno prevodni kolesi za zavijanje z zavoro, ⌀ 125 mm), nameščen je tudi ročaj.
Spodnji predelek s samostojnim zaklepanjem, z 2-krilnimi vrati z oknom iz polikarbonata, opremljen s predelno steno (po izbiri nameščeno na levi ali desni strani), izvlečljivo polico z nosilnostjo 45 kg, z razbremenitvijo natezanja električnega kabla in pocinkano polico za postavitev računalnika (stolpa). Vse ključavnice z enakim zaklepanjem. Celotna električna inštalacija je vgrajena tako, da nikjer ne štrli iz osnovne površine, je pa obenem lahko dostopna. Računalniška omara je po izbiri lahko tudi na kolesih (2 trdno nameščeni in 2 električno prevodni kolesi za zavijanje z zavoro ⌀ 125 mm, nameščen je tudi ročaj). Odlagalna polica iz multipleksa – bukev.
Električna zaščita: Zaščita proti prahu in kapljajoči vodi IP41 v skladu z DIN/VDE/0470/EN60529.

Funkcija:

IP41: Obstajata zaščita pred navpično padajočo vodo in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, police, predali in vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.