Izvedba:
Spodnji predelek s samostojnim zaklepanjem, z 2-krilnimi vrati z oknom iz polikarbonata, opremljen s predelno steno (po izbiri nameščeno na levi ali desni strani), izvlečljivo polico z nosilnostjo 45 kg, z razbremenitvijo natezanja električnega kabla in pocinkano polico za postavitev računalnika (stolpa). Vse ključavnice so z enakim zaklepanjem. Celotna električna inštalacija je vgrajena tako, da nikjer ne štrli iz osnovne površine, je pa obenem lahko dostopna. Računalniška omara je po izbiri lahko tudi na kolesih (2 trdno nameščeni in 2 električno prevodni kolesi za zavijanje z zavoro ⌀ 125 mm, nameščen je tudi ročaj). Odlagalna polica iz multipleksa – bukev.
Električna zaščita: Zaščita proti prahu in kapljajoči vodi IP41 v skladu z DIN/VDE/0470/EN 60529.
Funkcija:
IP41: Obstajata zaščita pred navpično padajočo vodo in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.
Obseg dobave:
Fiksno vgrajena električna napeljava vključuje letev z vtičnicami (6 vtičnic, 250 V / 16 A, s stikalom za vklop / izklop), priključni kabel 1,2 m, ventilator za zaščito pred pregrevanjem s priključnim kablom dolžine 5 m.
Lakiranje:
Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, police, predali in vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.