Višina kotanje 25 mm 2K 6X6/3

Št. art.: 951425 6X6/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.814 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 150 mm
Globina 150 mm
Širina v G 6
Globina v G 6
Število predelkov v vložku 3
Število kotanj 3
primerne vtične pregradne ploščice Art. 951275 vel. B
Vrsta izdelka Kotanjasti vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951425 6X6/3
EAN/GTIN 4062406151881

Opis

Izvedba:

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezami za razdelitev s pregradnimi ploščicami.
Notranja stran kotanj z dvokomponentno prevleko Haptoprene. Večje blaženje drsenja. Pri zapiranju in odpiranju predala orodje ne more zdrsniti.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli