Škatla za male dele easyPick Višina 75 mm 4X6/1

Št. art.: 951265 4X6/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.280 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija easyPick
Višina 75 mm
Širina 100 mm
Globina 150 mm
Širina v G 4
Globina v G 6
Število predelkov v vložku 1
Barva antracitna
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951265 4X6/1
EAN/GTIN 4062406750855

Opis

Primerno za:

V vseh predalih s prednjo višino 100 mm in več.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse