Škatla za male dele easyPick Višina 50 mm 6X10/1

Št. art.: 951251 6X10/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
884 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija easyPick
Višina 50 mm
Širina 150 mm
Globina 250 mm
Širina v G 6
Globina v G 10
Število predelkov v vložku 1
Barva antracitna
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 951251 6X10/1
EAN/GTIN 4062406151621

Opis

Primerno za:

V vseh predalih s prednjo višino 75 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse
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
    Širina × globina v G/tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico