{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | easyPick | |
Višina zbiralnika | 50 mm | |
Primerno od prednje višine predala | ≥ 75 mm | |
za predale z uporabno širino v G | 56 | |
za predale z uporabno globino v G | 24 | |
za predale z uporabno širino | 1.400 mm | |
za predale z uporabno globino | 600 mm | |
Masa | 4,686 kg | |
Vrsta izdelka | Škatla za majhne dele |
Številka izdelka | 950650 75/2 | |
EAN/GTIN | 4062406153786 |