uvex 2 ksenova® čevlji S3 črna/rdeča širina 11 velikost 39

Št. art.: 9506239
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9506239
EAN/GTIN 4031101754000
Številka proizvajalca 9506239
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Izboljšano udobje, preizkušena zaščita in privlačen videz: To so novi modeli uvex 2 xenova®. Varnostni čevlji, ki popolnoma ne vsebujejo kovin, so še bolj udobni za stopalo. Izboljšano prileganje, manjša teža ter optimizirano blaženje, zračnost in oblazinjenje znatno povečajo udobje uporabnika. Novi vsestranski čevlji niso le bolj udobni, temveč tudi bolj graciozni in barviti. S pisanimi dodatki in podplatom v živo modri, rdeči ali zeleni barvi je uvex 2 xenova® modna paša za oči. Preverjeni varnostni elementi, kot sta vmesni podplat uvex xenova® brez kovin in odporen na penetracijo ter plastična kapica za prste uvex xenova®, zaokrožijo celoten paket varnostnih čevljev. Zaradi kombinacije zaščite, sloga in udobja so novi čevlji uvex 2 xenova® priljubljeni vsestranski čevlji za delo v zaprtih prostorih in na prostem, npr. pri strojništvu in obratih, obdelavi kovin ali obrtniških delih.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Materiali za podplate, ki ne vsebujejo silikonov, mehčalcev in drugih snovi, ki ovirajo nanos laka
  • Sistem zank za vezanje, odporen proti vročini

Značilnosti udobja

  • nizka teža
  • zelo dobro blaženje
  • izjemno udobje pri nošenju, zahvaljujoč na novo razvitim kopitom in klimatsko prilagojenim, dihanjem materialom
  • zamenljiva antistatična udobna vložka s sistemom za odvajanje vlage in dodatno blaženje v petnem in prednjem delu stopala
  • mehko oblazinjen zaključek nogavice

Zaščitni elementi

  • Razred zaščite S3L v skladu z EN ISO 20345:2022
  • Varnostni čevlji izpolnjujejo ESD-zahteve z odvodno upornostjo, manjšo od 100 megaohmov
  • zaščitna kapica za prste uvex xenova® brez kovinskih delov – kompaktna, anatomsko oblikovana, z dobro stransko stabilnostjo in toplotno neprevodna
  • nekovinska vložka, ki preprečuje prebijanje, ne vpliva na prožnost čevlja
  • ergonomsko oblikovana podplat iz dvo-gostotnega poliuretana z odlično protizdrsno zaščito

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 2 xenova
  • Barva (filter): črna/rdeča
  • Razred zaščite: S3
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 39
  • Zadrga: Čevlji
  • Kapica za prste: Uvex xenova® plastična kapica za prste
  • podplat: uvex 1/uvex 2 klimatsko udobno stopalo
  • Vrhnji material: Usnje
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex 2 xenova®
  • Širina: 11

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico