Garnitura škatel za male dele easyPick 50/3

Št. art.: 950550 50/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija easyPick
Višina zbiralnika 25 mm
Primerno od prednje višine predala ≥ 50 mm
za predale z uporabno širino v G 36
za predale z uporabno globino v G 24
za predale z uporabno širino 900 mm
za predale z uporabno globino 600 mm
Masa 1,905 kg
Vrsta izdelka Škatla za majhne dele

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950550 50/3
EAN/GTIN 4062406153458

Opis

Izvedba:

Škatle za male dele iz umetne mase.
Pregradni material zapolni celoten predal 36×24G.

Primerno za:

Predali 36×24G.

Vsebina:

Škatla za male dele easyPick art. 951210: 9 × vel. 8×8/1; 6 × vel. 6×8/1

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "easyPick" Poglej vse
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico