Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic 75/1

Št. art.: 950520 75/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
  • Uporabna površina predalov v G: 26×24

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 26×24
Višina 50 mm
za predal s prednjo višino 75 mm
za predale z uporabno širino v G 26
za predale z uporabno globino v G 24
za predale z uporabno širino 650 mm
za predale z uporabno globino 600 mm
Masa 1,058 kg
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950520 75/1
EAN/GTIN 4062406153335

Opis

Izvedba:

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve.
Pregradni material zapolni celoten predal 26×24G.

Primerno za:

Predali 26×24G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 75
Pregradne letve art. 951530: 5 × vel. 75
Vtična pregradna ploščica 4G art. 951741: 20 × vel. 75
Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 4 × vel. 75

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Prednja višina/tip predala Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico