Set di divisori fessurati e separatori lisci 75/1

Codice art.: 950520 75/1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×24

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 26×24
Altezza 50 mm
Per altezza frontalini dei cassetti 75 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 26
Per cassetti con profondità utile in G 24
Per cassetti larghezza utile 650 mm
Per cassetti profondità utile 600 mm
Peso 1,058 kg
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 950520 75/1
EAN / GTIN 4062406153335

Descrizione

Esecuzione:

Listelli fessurati laterali, divisori fessurati e separatori lisci ad incastro in plastica. I divisori fessurati vengono fissati con clip nelle fessure del cassetto. I separatori lisci ad incastro vengono inseriti nei divisori fessurati.
I divisori riempiono completamente un cassetto 26×24G.

Per:

Cassetti 26×24G.

Contenuto:

Set di listelli fessurati laterali n. art. 951580: 1× Dim. 75
Pannelli fessurati n. art. 951530: 5× Dim. 75
Parete divisoria a incastro 4G n. art. 951741: 20× Dim. 75
Parete divisoria a incastro 6G n. art. 951761: 4× Dim. 75

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Altezza frontalini cassetti / Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello