Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic 100/1

Št. art.: 950420 100/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
  • Uporabna površina predalov v G: 36×20

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 36×20
Višina 75 mm
za predal s prednjo višino 100 mm
za predale z uporabno širino v G 36
za predale z uporabno globino v G 20
za predale z uporabno širino 900 mm
za predale z uporabno globino 500 mm
Masa 1,688 kg
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950420 100/1
EAN/GTIN 4062406152697

Opis

Izvedba:

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve.
Pregradni material zapolni celoten predal 36×20G.

Primerno za:

Predali 36×20G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951570: 1 × vel. 100
Pregradne letve art. 951520: 5 × vel. 100
Vtična pregradna ploščica 6G art. 951761: 12 × vel. 100

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Prednja višina/tip predala Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico