{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Kot odpiranja vrat | 110 stopinj | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Višina spredaj | 2.120 mm | |
| Višina zadaj | 2.350 mm | |
| Širina | 1.200 mm | |
| Globina | 500 mm | |
| uporabna širina na prekat | 240 mm | |
| uporabna globina na prekat | 477 mm | |
| uporabna višina na predelek za oblačila | 1.270 mm | |
| uporabna višina na zgornji predelek | 328 mm | |
| Širina police | 298 mm | |
| Globina police | 477 mm | |
| Višina klopi | 450 mm | |
| Širina klopi | 1.200 mm | |
| Globina klopi | 315 mm | |
| Število prekatov | 4 | |
| Masa | 82 kg | |
| Vrsta izdelka | Garderobne omare |
| Številka izdelka | 949650 4 | |
| EAN/GTIN | 4067263642930 | |
| Številka proizvajalca | 949650 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |