Drabužinių spinta su nuožulniu viršumi, suoliuku ir DOM cilindrine spyna, Skyrių skaičius: 4

Prekės Nr.: 949650 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
aprašyta dalis, Šviesiai pilka Korpus
aprašyta dalis, Antracito pilka Türen
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; pilkas
Su lentyna taip
Naudingas lentynos aukštis 328 mm
Naudingas drabužių skyriaus gylis 477 mm
Naudingas drabužių skyriaus aukštis 1 270 mm
Su durimis taip
Bendras durų skaičius 4 vnt.
Durų konstrukcija varstomos durys / durys su vyriais
Durų tvirtinimas durų vyriai
Durų atidarymo kampas 110 laipsniai
Durelių priekis su ventiliacijos angomis
Spintos ventiliacija taip
Ventiliacinės angos taip
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Užraktų sistema išorinė užrakto sistema
Su suoleliu taip
Suolelio plotis BrZ 1 200 mm
Gylis suoliukas TiZ 315 mm
Suolelio aukštis HoZ 450 mm
Strypų rūbams kabinti skaičius 1 vnt.
Su šlaitiniu stogu taip
Aukštis priekyje 2 120 mm
Aukštis gale 2 340 mm
Produkto rūšis rūbų spinta
Montavimo padėtis tvirtinimas prie grindų
Svoris 82 kg
Įrengimo ir montavimo padėtis laisvai pastatoma spinta
Standartas DIN 4547
Paskirtis socialinė erdvė
Konfigūracijos sukonfigūruot.
Bendras plotis Bg 1 200 mm
Bendras gylis Tg 500 mm
Korpuso plotis Br 1 200 mm
Korpuso gylis Ti 500 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 949650 4
EAN / GTIN 4067263642930
Gamintojo numeris 949650 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Drabužių spinta su integruotu nuolaidžiu stogeliu – tai neleidžia ant viršaus palikti daiktų. Skyriaus plotis 300 mm, lentyna skrybėlėms tvirtai privirinta. Strypas rūbams su 3 stumdomais kabliais. Durys su kvadratinėmis vėdinimo angomis. Standartinio suoliuko viršus yra iš buko, jo profilis apie 60×25 mm, nuobliuotas iš visų pusių ir užapvalintas, nulakuotas bespalviu laku.
Su aukštos kokybės cilindrine spyna.

Standartas:

DIN 4547

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys tamsiai pilkos RAL 7016 dengtos milteliais. Suoliuko rėmas juodai pilkas, su danga. Kitos spalvos ir dažai negalimi.