Računalniški pult s predalom za prenosnik, Tip: S

Št. art.: 948042 S
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 1.240 mm
Širina osnovne ploskve 750 mm
Globina osnovne ploskve 550 mm
Notranja višina predala za prenosnik 85 mm
Notranja širina predala za prenosnik 560 mm
Notranja globina predala za prenosnik 275 mm
Masa 21,5 kg
Vrsta izdelka Računalniški pult

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 948042 S
EAN/GTIN 4067263104223
Številka proizvajalca 948042 S
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Računalniški pult s predalom s ključavnico za prenosni računalnik, tipkovnico, računalniško miško ipd. Odlagalna plošča iz bambusa. S polico za obešanje (svetla mera Š×G: 570×300 mm).

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, podnožje antracitna RAL 7016, prašno barvano.

Warning:

Namen uporabe
  • Za transport, shranjevanje in uporabo računalnika, monitorja, tiskalnika in drugih perifernih naprav.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
  • Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • Računalnik uporabljajte samo pri vklopljenem ventilatorju.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.
  • Ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.
  • Predalov in polic ne preobremenite.
  • Ne postavljajte na računalniško omaro.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Da zagotovite optimalno zračenje, luknjaste stene na zadnji strani ne prekrijte popolnoma s priborom Easyfix.
  • Ventilator in prezračevalne reže naj bodo prosti, ne pokrivajte jih.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov