{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1,2 mm | |
| Nosilnost predalov/polic | 200 kg | |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
| Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
| Pripomoček za pritrditev | Punch out | |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Širina×globina v E | 78 × 36 E | |
| Višina | 1.000 mm | |
| Širina | 1.431 mm | |
| Globina | 725 mm | |
| Širina v E | 78 E | |
| Globina v E | 36 E | |
| Uporabna višina | 900 mm | |
| Uporabna širina predalov | 1.326 mm | |
| Uporabna globina predalov | 612 mm | |
| Število predalov | 6 | |
| Masa | 224 kg | |
| Vrsta izdelka | Omara za orodje |
| Številka izdelka | 944101 900/6 | |
| Številka proizvajalca | 944101 900/6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |