Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Montažni voziček, Višina mm / število predalov: 860/0

Št. art.: 943890 860/0

Izberite različico in število kosov

Višina mm / število predalov Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 943890 860/0
Številka proizvajalca 943890 860/0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S povišanim robom na 3 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in 2 ročajema. Omara s centralnim zaklepanjem.
Predali kot je opisano pod art. 943811 in 943821.
Po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, ⌀ 100 mm, z zavoro.
Ohišje brez predalov, za ustrezne predale glejte art. 94 3251, 94 3256.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

V kombinaciji opremljenosti s predali iz art. 94 3811, 94 3821, dobava avtomatsko vključuje tudi zaporo proti izvlečenju.