Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Omara za orodje, kompletno s predali 200 kg, Uporabna višina mm/model: 1225/9

Št. art.: 943201 1225/9

Izberite različico in število kosov

Uporabna višina mm/model Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost predalov/polic: 200
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Pripomoček za pritrditev: Punch out
  • Nastavljanje višine v rastru: 25

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost predalov/polic 200 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Pripomoček za pritrditev Punch out
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Širina×globina v E 36×36 E
Višina 1.325 mm
Širina 717 mm
Globina 725 mm
Širina v E 36 E
Globina v E 36 E
Uporabna višina 1.225 mm
Uporabna višina za predale 1225 mm
Uporabna širina predalov 612 mm
Uporabna globina predalov 612 mm
Število predalov 9
Masa 180 kg
Vrsta izdelka Omara za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 943201 1225/9
EAN/GTIN 4045197676436
Številka proizvajalca 943201 1225/9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ohišje omare za orodje, kot je opisano pod št. 943001.
Predali kot je opisano pod št. 943011 in št. 943021.
Predal višine 50 mm z nosilnostjo 75 kg, od višine 75 mm z nosilnostjo 200 kg.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo siva RAL 7035, predali signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

  • Pri dvigovanju in transportu omare je potrebno poskrbeti za ustrezno fiksiranje predalov v ohišju.
  • Garniture pregradnega materiala za kompletne predale najdete v poglavju 96.