Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Omara za težka bremena s krilnimi vrati, Višina: 1000mm

Št. art.: 942802 1000

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.600
  • Kot odpiranja vrat: 250
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Nosilnost notranjega ohišja omare 1.600
Kot odpiranja vrat 250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru 25
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 1.000 mm
Širina 750 mm
Globina 700 mm
Širina v G 30
Globina v G 28
Uporabna višina 845 mm
Izvedba za individualno opremljanje
Izvedba omare Osnovna omara
Prednje stranice omare s krilnimi vrati brez okna
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
ComfortClose Ne
Položaj ročaja zgoraj
Masa 62 kg
Vrsta izdelka Omara za velika bremena

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 942802 1000
Številka proizvajalca 942802 1000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Neopremljena omara 30×28G. Primerni predali: 26×24G (naročite posebej).
Ojačane stranske stene za namestitev polic v ojačani izvedbi za 200 kg v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Omare z ojačanim dnom, brez nivelirnega podstavka.
Omara s krilnimi vrati je opremljena s pločevinastimi krilnimi vrati.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Police za omare za velika bremena GridLine, glejte art. 942610.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov