Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Vertikalna omara, globina 28G. 4 samonosilni izvlečljivi regali 1000 mm

Št. art.: 942004 1000
  • Nosilnost izvlečljivega predelka: 175
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 700
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Nastavljanje višine v rastru: 37
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost izvlečljivega predelka 175 kg
Nosilnost notranjega ohišja omare 700 kg
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru 37 mm
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 1.000 mm
Širina 750 mm
Globina 700 mm
Širina v G 30
Globina v G 28
Pokončni izvlečljivi predal s širino 160 mm
Uporabna višina izvlečljivega predelka 680 mm
Uporabna širina izvlečljivega predelka 153 mm
Uporabna globina izvlečljivega predelka 627 mm
Izvedba omare Osnovna omara
Masa 181 kg
Vrsta izdelka Vertikalna omara

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 942004 1000

Opis

Izvedba:

Vertikalna omara 30×28G.
Vertikalne omare so opremljene s samonosilnimi izvlečljivimi regali, ki so opremljeni z zaporo proti izvlečenju, da je vedno mogoče odpreti le en izvlečljivi regal. Okvirji izvlečljivih regalov so naluknjani v rastru 37 mm za namestitev orodnih nosilcev, korit za police in luknjastih sten. Vertikalne omare so pripravljene za namestitev na tla ali na steno in jih je nujno potrebno zavarovati pred prevračanjem. Ročaj za potiskanje 2K-Haptoprene, zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Dodatni pribor:

Vertikalne izvlečljive regale je možno opremiti s policami art. 942010, luknjastimi stenami art. 942015, orodnimi nosilci art. 970130.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vertikalni izvlečljivi regali antracitni RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Pri vertikalni izvlečni širini 330 mm je možno namestiti 2 nosilca enega poleg drugega.