ESD Vozički za police

Št. art.: 9343
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 7015
Barvni odtenek, sive Skrilavo siva
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva sive
Z nakladalno površino da
Material, nakladalna površina delovna plošča iz lesa
Širina nakladalne površine 1.200 mm
Globina nakladalne površine 800 mm
Nosilnost na nakladalno površino 50
Uporabna širina 1.200 mm
Uporabna globina 800 mm
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 200 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj TPE
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Vrsta izdelka transportni voziček
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi; profilno jeklo
Nosilnost maks. 600
Skupna širina Bg 1.369 mm
Celotna globina Tg 809 mm
Celotna višina Hg 1.800 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9343
EAN/GTIN 4017976093437
Številka proizvajalca 9343
L-število L90080 987
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Elektroprevodna zasnova. Varjeno cevasto jeklo in sekcijsko jeklo, električno prevodno prašno lakirano, sivo sivkasto RAL 7015. Vijačna in vtična konstrukcija. 1 fiksna in 4 proste police iz električno prevodne lesene plošče po DIN 68765, svetlo sive barve. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, kolesa s pnevmatikami TPE-ESD (termoplastični elastomer), električno prevodna. Pesta z natančnimi krogličnimi ležaji z globokim utorom. Največje udobje: Zelo majhen zagonski, kotalni in vrtljivi upor. Tiho delovanje na ravnih tleh. Pnevmatike, ki ne puščajo sledi (ne puščajo sledi). Zavore na vrtljivih kolesih Nosilnost na polico 50 kg.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 600
  • Nosilnost police (kg): 50
  • Dolžina delovne površine (mm): 1200
  • Širina uporabne površine (mm): 800
  • delovna dolžina (mm): 1369
  • Celotna širina (mm): 809
  • Skupna višina (mm): 1800
  • Višina police (mm): 276, 576, 876, 1176, 1476
  • Pnevmatike: TPE-ESD
  • Velikost kolesa (mm): 200 × 40