Chariots-ESD hauts à plateaux

Réf.: 9343
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 7015
Teinte, gris Gris ardoise
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur gris
Avec plateau oui
Matériau plateau panneau dérivé du bois
Largeur plateau 1 200 mm
Profondeur plateau 800 mm
Charge admissible par plateau 50
Largeur utile 1 200 mm
Hauteur utile 800 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Bandage ne laissant pas de traces oui
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction acier profilé; construction en tube d’acier
Charge admissible max. 600
Largeur totale Bg 1 369 mm
Profondeur totale Tg 809 mm
Hauteur totale Hg 1 800 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 9343
EAN / GTIN 4017976093437
Réf. fabricant 9343
Article hors catalogue L90080 987
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Version conductrice d’électricité. Tubes et profilés en acier soudés, revêtement par poudre antistatique, gris ardoise RAL 7015. Construction vissée et enfichée. 1 plateau fixe et 4 amovibles en bois aggloméré conducteur d’électricité selon DIN 68765, gris clair. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, roues avec bandage TPE-ESD (élastomère thermoplastique), conductrices d’électricité. Moyeux avec roulement à billes de précision. Confort maximal: Très faible résistance au démarrage, au roulement et au basculement. Roulement silencieux sur sols plats. Bandage non traçant (ne laisse pas de traces). Freins sur les roulettes pivotantes. Charge admissible par plateau : 50 kg.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 600
  • Charge admissible par étage (kg): 50
  • Longueur de la surface utile (mm): 1200
  • Largeur de la surface utile (mm): 800
  • Longueur totale (mm): 1369
  • Largeur totale (mm): 809
  • Hauteur totale (mm): 1800
  • Hauteurs des plateaux (mm): 276, 576, 876, 1176, 1476
  • Bandage: TPE-ESD
  • Taille des roues (mm): 200 × 40