Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Omara za orodje iz jeklene pločevine, Model: W7A

Št. art.: 933810 W7A

Izberite različico in število kosov

Model Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 933810 W7A
EAN/GTIN 4045197280060
Številka proizvajalca 933810 W7A
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ohišje iz jeklene pločevine. Stranske prečke so opremljene z luknjami na razdalji 20 mm za namestitev vodil za predale. S pokrivno ploščo iz jeklene pločevine, valjčnim robom na 3 straneh in gumijasto podlogo z utori. Predali se lahko centralno zaklepajo, v notranjosti z režami za razdelitev predalov. Posamezna varovala pred izvlekom − naenkrat je mogoče odpreti le en predal; preprečuje nevarnost prevrnitve.

Umestitev:

Predal s prednjo višino: 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali in vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.