Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovna miza, 1 ohišje z delovno ploščo iz bambusa, dolžina plošče mm/model: 1500/6

Št. art.: 933454 1500/6

Izberite različico in število kosov

dolžina plošče mm/model Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 933454 1500/6
EAN/GTIN 4045197640161
Številka proizvajalca 933454 1500/6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delovna plošča debeline 50 mm, Predalni blok 36×36 E iz jeklene pločevine, precizno izdelan. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico in 2 ključema. Predali iz jeklene pločevine s kroglično uležajenimi vodili. Razdelne stene omogočajo vsestranske možnosti razdelbe. podnožja iz zarobljene jeklene pločevine (širine 80 mm).
Delovna plošča iz križno zlepljenega bambusa, zaščitena z oljem (brez sledi).
Z 1 predalnima blokoma 36×36 E, v celoti izvlečljivimi predali.

Uporaba:

Namestitev predalnega bloka je mogoča na levi ali desni strani.

Umestitev:

Predal s prednjo višino (desno): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Za pregradni material za razdelbo predalov glejte art. 960190 − 9602400, za sistem urejanja Aqurado glejte art. 960900 − 961500.
Dobava po posameznih delih, zato bolj ekonomična. Dobava brez montaže.