Montažni voziček s predali 75 kg 885/5

Št. art.: 931025 885/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 100
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Zapora proti izvlečenju predalov: Enoročno
  • Nastavljanje višine v rastru: 25

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Zapora proti izvlečenju predalov Enoročno
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Uporabna površina predalov v G 20×24
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 885 mm
Širina 600 mm
Globina 700 mm
Uporabna višina 600 mm
Uporabna višina za predale 600 mm
Višina ohišja predalnega bloka 700 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka 600 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 600 mm
Uporabna širina predalov v G 20
Uporabna globina predalov v G 24
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 125 mm
s povišanim robom Da
Število predalov 5
Število izvlečljivih polic 0
Število vrat 0
Maksimalna nosilnost 600 kg
Izvedba na kolesih; S predali
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
ComfortClose Ne
Ohišje zgoraj odprto Ne
Tekalna površina ne pušča sledi Da
Masa 109 kg
Vrsta izdelka Montažni voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 931025 885/5
EAN/GTIN 4062406352578

Opis

Izvedba:

V celoti s predali 20×24G.
Montažni voziček v 24×28G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksnima in 2 za zavijanje, ⌀ 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.
V celoti izvlečljiv predal z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm).
Z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli