{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1,2 mm | |
| Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
| Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
| Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
| Uporabna površina predalov v G | 36×20 | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Višina | 1.000 mm | |
| Širina | 1.000 mm | |
| Globina | 600 mm | |
| Uporabna višina | 900 mm | |
| Sprednja višina predala | 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 200 mm; 300 mm | |
| Uporabna širina predalov | 900 mm | |
| Uporabna globina predalov | 500 mm | |
| Uporabna širina predalov v G | 36 | |
| Uporabna globina predalov v G | 20 | |
| Število predalov | 6 | |
| Število izvlečljivih polic | 0 | |
| Število vrat | 0 | |
| Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
| Podstavna omara pod delovnim mestom z nastavljivo višino | Ne | |
| Masa | 154 kg | |
| Vrsta izdelka | Omara za orodje |
| Številka izdelka | 930705 1000/6 | |
| EAN/GTIN | 4062406065492 | |
| Številka proizvajalca | 930705 1000/6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |