Svetilna enota TAMETO, Primerno za tip: 1000

Št. art.: 928608 1000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vrsta IP-zaščite: IP 20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Vrsta IP-zaščite IP 20
Dolžina 920 mm
Globina 187 mm
Dolžina sijalke 890 mm
Globina sijalke 167 mm
Tip vtikača, vhod Vtični sistem GST
Nazivna napetost 250 V
Poraba moči 26 W
Stikalo za vklop-izklop Da
Svetlobni tok 2.300 lm
Barvna temperatura 4.000 K
Primerno za tip 1000
LED tehnologija Da
Brez bleščanja in migetanja Da
brezstopenjska zatemnitev Da
Masa 3 kg
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Stropna svetilka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 928608 1000
EAN/GTIN 4013330060688
Številka proizvajalca 113037000-00628977
Proizvajalec/odgovorna oseba Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Opis

Izvedba:

Svetilna enota kompletno s svetilko in priključnim kablom za namestitev na stikalo art. 928470 ON/OFF ali 928460 ON/OFF (industrijski vtikač). LED-tehnologija z malo vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo. Energetsko učinkovita sijalka je izredno homogena, brez bleščanja in migetanja, ima dobro prepoznavnost barv zaradi uravnoteženih spektralnih deležev ter veliko ostrino kontur in kontrasta. Barvna temperatura/barva svetlobe pribl. 4000 K.
LED svetilna enota z ohišjem iz brezbarvnega eloksiranega aluminija in črne umetne mase. Zaščita pred bleščanjem s stožčastim pokrovom v obliki prizme PMMA. Svetilna enota omogoča brezstopenjsko zatemnitev in je v zaprti izvedbi zaščitena pred umazanijo. Priključek prek industrijskega vtičnega sistema z enostavnimi vrstičnimi kabli.
Ta svetilka ima vgrajene svetleče diode. Žarnic v svetilki ni mogoče zamenjati.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Primerno za:

Konzola za nosilno roko art. 928055, 928056, 972086 in 972087.

Warning:

Namen uporabe
  • Delovno mizo uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
  • Takoj odpravite motnje, ki bi lahko vplivale na varnost.
  • Komponente montirajte samo na predvidene izvrtine. Spreminjajte in predelujte samo z odobrenimi dodatki Hoffmann Group.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
  • Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v suhem okolju.

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte na delovno mizo.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ne uporabljajte na območjih z vzponi ali spusti.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte je vodi, padavinam ali umazaniji.
  • Ne uporabljajte na območjih z zrahljanimi in nepritrjenimi tlemi.
  • Ne preobremenjujte delovne mize, delovne plošče, predalov in odlagalnih polic.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov