Škatla Multifix, Dolžina mm/število škatel: 1000/6

Št. art.: 928235 1000/6
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
14 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Dolžina mm/število škatel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Delovna postaja; Multifix
Izvedba Multifix s škatlo za male dele
Dolžina 1.000 mm
Širina 940 mm
Uporabna širina 934 mm
Vgradna višina 130 mm
Kot naklona 0 stopinj; 20 stopinj; 30 stopinj
Število škatel 6
Tip škatle SB4
Barva škatle za male dele modra
Nosilnost 50 kg
Masa 3,4 kg
Vrsta izdelka Nosilna letev za škatle

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 928235 1000/6
EAN/GTIN 4062406113827
Številka proizvajalca 928235 1000/6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Letev Multifix iz aluminija, kot je opisano pod št. 928201. Možnost opremljanja različnih velikosti posod na eno letev Multifix. Nosilnost 50kg, razporejena po dolžini.

Primerno za:

Nosilni stebri št. 928010, voziček za material št. 918590, luknjasta stena v kombinaciji z osnovno ploščo GARANT easyFix št. 955820 vel. 2.

Warning:

Namen uporabe
  • Delovno mizo uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
  • Takoj odpravite motnje, ki bi lahko vplivale na varnost.
  • Komponente montirajte samo na predvidene izvrtine. Spreminjajte in predelujte samo z odobrenimi dodatki Hoffmann Group.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
  • Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v suhem okolju.

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte na delovno mizo.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ne uporabljajte na območjih z vzponi ali spusti.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte je vodi, padavinam ali umazaniji.
  • Ne uporabljajte na območjih z zrahljanimi in nepritrjenimi tlemi.
  • Ne preobremenjujte delovne mize, delovne plošče, predalov in odlagalnih polic.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.