Zadnja stena iz luknjaste pločevine (par nosilnih stebrov in 2 enostranski luknjasti steni) 1500

Št. art.: 928076 1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Nastavljanje višine v rastru: 50
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Nastavljanje višine v rastru 50 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 962 mm
Primerno za tip 1500
Nosilnost 200 kg
Izvedba luknjaste stene enostranska
Vrsta izdelka Luknjasta stena

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928076 1500
EAN/GTIN 4062406113063

Opis

Izvedba:

Par nosilnih stebrov iz jeklene cevi 100 × 40 × 2 mm. Zareze za obešanje v 50-milimetrskem rastru na prednji strani in navojne puše na prednji strani za namestitev dodatnih modulov/sestavnih delov. Vmes je luknjasta stena iz jeklene pločevine.

Uporaba:

Za vijačno pritrditev na delovno ploščo dolžine 1000, 1500 in 2000 mm.

Obseg dobave:

Sestavljen iz 1 para nosilnih stebrov in 2 enostranskih luknjastih sten. Primerno za vpenjanje konzol za nosilne roke.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli