Prečna ojačitev 2000 mm

Št. art.: 928050 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,5 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 60 mm
Dolžina 2.000 mm
Širina 2.000 mm
Globina 100 mm
Področje uporabe Nosilni steber
Masa 6 kg
Vrsta izdelka Nosilni steber

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 928050 2000
EAN/GTIN 4062406112578

Opis

Izvedba:

Trdna konstrukcija iz jeklene pločevine. Za vijačno pritrditev na nosilne stebre art. 928010 in art. 928076. Potrebna za povečanje stabilnosti in ojačitev, če ni nameščenih luknjastih sten iz pločevine. Prečna ojačitev se lahko uporabi za kabelski kanal.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Primerno za nosilne stebre vel. 962 in 1362.