Energetski blok z navijalnikom kabla in gibljive cevi, Višina: 600mm

Št. art.: 927329 600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • odporno proti udarcem in brizgajoči vodi: Kategorija 2 (K2) po BGI

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi Kategorija 2 (K2) po BGI
Višina 600 mm
Širina 400 mm
Globina 650 mm
Tip vtikača, vhod Vtični sistem GST
Vtičnica, tip F
Nazivna napetost 250 V
Število vtičnic, tip F 2
Napajanje Omrežno napajanje
Masa 31,4 kg
Vrsta izdelka Energetski modul

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 927329 600
EAN/GTIN 4062406108625
Številka proizvajalca 927329 600
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ohišje 16G s stabilno jekleno konstrukcijo.
Opremljeno z električnimi moduli, 2 × art. 928470 vel. DE250V/1, navijalnik gibljive cevi ali kabla je fiksno privijačen na dno ohišja. Dolžina navijalnika kabla 10 m. Dolžina navijalnika gibljive cevi 10 m.
Priključek s spojnim vtičem NW 7,2 in hitro spojko. S hitro spojko. Maks. tlak 12 bar.

Umestitev:

Modul art. 928470: 2 × vel. DE250V/1; 1 × vel. 0/1

Lakiranje:

Ogrodje in moduli svetlo sivi RAL 7035, prednja stranica antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Možnost nadaljnjega individualnega opremljanja z moduli art. 928470. Upoštevajte maksimalno število modulov.

Warning:

Namen uporabe
  • Velikost 500 in 800 do 900 za montažo na delovno mizo GridLine vario.
  • Velikost 600 in 700 za montažo na delovno mizo GridLine Ready-to-go.
  • Vtičnice 250 V, tip F za priključitev elektronskih porabnikov.
  • Montirajte samo na ustrezne izvrtine.
  • Do vključno velikosti 500 montirajte v kombinaciji z nožnim delom.
  • Od velikosti 800 ohišje nadomesti nožni del. Višino izberite glede na nasproti ležeči nožni del ali ohišje.
  • Upoštevajte maksimalne nosilnosti.
  • 927325: Hitra spojka s 3/8-colskim priključnim navojem za povezavo s kompresorjem.
  • 927327: Vgrajen kabelski podaljšek z vtičnico.
  • 927328: Vgrajena cev za stisnjeni zrak do 10 barov s 3/8-colskim izhodnim in priključnim navojem.
  • 927329: Vgrajen kabelski podaljšek z vtičnico in cevjo za stisnjeni zrak do 10 barov s 3/8-colskim izhodnim in priključnim navojem.
  • 927335: Z ventilatorjem in letvijo z vtičnicami za namestitev računalnika.

Napačna uporaba
  • Kablov in cevi ne prepogibajte, položite jih ravno na tla, pazite, da ne pride do zank.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Navijalnika kabla in gibljive cevi ne odpirajte.
  • Ne uporabljajte na prostem ali v prostorih z visoko zračno vlažnostjo.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.