Energetski blok z navijalnikom gibljive cevi, Višina: 600mm

Št. art.: 927328 600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 600 mm
Širina 400 mm
Globina 650 mm
Tip vtikača, vhod Vtični sistem GST
Vtičnica, tip F
Nazivna napetost 250 V
Število vtičnic, tip F 2
Napajanje Omrežno napajanje
Masa 25,4 kg
Vrsta izdelka Energetski modul

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 927328 600
EAN/GTIN 4062406108588
Številka proizvajalca 927328 600
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ohišje 16G s stabilno jekleno konstrukcijo.
Opremljeno z električnimi moduli, 2 × art. 928470 vel. DE250V/1, navijalnik gibljive cevi ali kabla je fiksno privijačen na dno ohišja. Dolžina navijalnika kabla 10 m. Dolžina navijalnika gibljive cevi 10 m.
Priključek s spojnim vtičem NW 7,2 in hitro spojko. S hitro spojko. Maks. tlak 12 bar.

Umestitev:

Modul art. 928470: 2 × vel. DE250V/1; 1 × vel. 0/1

Lakiranje:

Ogrodje in moduli svetlo sivi RAL 7035, prednja stranica antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Možnost nadaljnjega individualnega opremljanja z moduli art. 928470. Upoštevajte maksimalno število modulov.

Warning:

Namen uporabe
  • Velikost 500 in 800 do 900 za montažo na delovno mizo GridLine vario.
  • Velikost 600 in 700 za montažo na delovno mizo GridLine Ready-to-go.
  • Vtičnice 250 V, tip F za priključitev elektronskih porabnikov.
  • Montirajte samo na ustrezne izvrtine.
  • Do vključno velikosti 500 montirajte v kombinaciji z nožnim delom.
  • Od velikosti 800 ohišje nadomesti nožni del. Višino izberite glede na nasproti ležeči nožni del ali ohišje.
  • Upoštevajte maksimalne nosilnosti.
  • 927325: Hitra spojka s 3/8-colskim priključnim navojem za povezavo s kompresorjem.
  • 927327: Vgrajen kabelski podaljšek z vtičnico.
  • 927328: Vgrajena cev za stisnjeni zrak do 10 barov s 3/8-colskim izhodnim in priključnim navojem.
  • 927329: Vgrajen kabelski podaljšek z vtičnico in cevjo za stisnjeni zrak do 10 barov s 3/8-colskim izhodnim in priključnim navojem.
  • 927335: Z ventilatorjem in letvijo z vtičnicami za namestitev računalnika.

Napačna uporaba
  • Kablov in cevi ne prepogibajte, položite jih ravno na tla, pazite, da ne pride do zank.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Navijalnika kabla in gibljive cevi ne odpirajte.
  • Ne uporabljajte na prostem ali v prostorih z visoko zračno vlažnostjo.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.