Oporna noga za kotne delovne plošče, nastavljiva po višini, Tip: 1

Št. art.: 927112 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
1
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1,5 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Območje nastavljanja višine 750 mm - 1.050 mm
Širina 50 mm
Globina 50 mm
Raster nastavljanja višine 50 mm
Vrsta izdelka Nožni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 927112 1
EAN/GTIN 4062406128777
Številka proizvajalca 927112 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Oporna noga za kotne delovne plošče iz jeklene cevi. Višina je nastavljiva v rastru 50 mm, od 750 do 1050 mm. Z odprtinami za kable – omogočajo enostavno in strokovno polaganje medijskih napeljav/kablov.

Obseg dobave:

Oporna noga vključno z 1 parom kotnih ojačitev art. 927122, vel. 1

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Warning:

Namen uporabe
  • Montirajte samo na ustrezne izvrtine.
  • Podnožje za montažo na delovno ploščo delovne mize GridLine Vario.
  • Montaža samo v kombinaciji z zadnjo steno, ohišjem predala ali spojnimi ploščami.
  • Kabelski kanali v podnožju za polaganje kabelskih povezav.
  • Podporna noga za montažo na kotni delovni plošči.
  • Višina je nastavljiva, da se zagotovi ravna delovna površina.
  • Montaža samo v kombinaciji z zadnjo steno ali dvema spojnima ploščama št.
  • 927122.
  • Kabelski kanali v podnožju za polaganje kablov.
  • Pritrdilna plošča za montažo na delovno ploščo in podnožje delovne mize GridLine Vario.
  • Za utrditev in stabilizacijo delovne mize.
  • Dvojna vezna plošča: Za povezovanje dveh delovnih plošč.
  • Za poravnano dveh delovnih plošč je potrebna dodatna montaža spojnega okovja.