Tukijalka kulmatyötasoihin, korkeussäädettävä 1

Tuote nro.: 927112 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
1
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Materiaalin paksuus 1,5 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeudensäätöväli 750 mm - 1 050 mm
Leveys 50 mm
Syvyys 50 mm
Korkeudensäätövälit 50 mm
Tuotetyyppi Jalkaosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 927112 1
EAN / GTIN 4062406128777

Kuvaus

Malli:

Tukijalka kulmatyötasoihin, teräsputki. Korkeus säädettävissä 50 mm:n porrastuksin, 750 − 1050 mm. Kaapelin läpiviennit mahdollistavat mediajohtojen/kaapelien helpon ja asianmukaisen asennuksen.

Toimituksen sisältö:

Tukijalka ja 1 pari liitoslevyjä nro 927122 koko 1

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat