Kotna delovna plošča iz multipleksa-bukev 750 mm

Št. art.: 926312 750
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Debelina plošče: 50

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina plošče 50 mm
za globino priključnih plošč 750 mm
Material delovne plošče Multipleks-bukev
Površina delovne plošče lakirano z brezbarvnim lakom
Kotna poševnina 45°
Vrsta izdelka Plošče za delovne mize

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 926312 750
EAN/GTIN 4062406107154

Opis

Izvedba:

Velikost 1000×1000×50 mm, z naklonom 45°, razteg na globino plošče 750 mm.

Primerno za:

Podnožje art. 927000927042; art. 927062927068.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor