Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Nosilni steber, Višina: 200mm

Št. art.: 923000 200

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Nastavi ceno 2 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 923000 200
EAN/GTIN 4045197720498
Številka proizvajalca 923000 200
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Iz robustne jeklene pločevine. Delovna površina je brez pregrad, saj se nosilni stebri namestijo brez kotnih ojačitev. Zareze v rastru 50 mm na sprednji strani in puše z navojem na sprednji in notranji strani za pritrditev dodatnih modulov, kot so luknjaste stene, odlagalne police itd. Nosilni steber s stranskimi odprtinami za napeljavo kablov. Dobavljeni so v paru.

Primerno za:

Delovna postaja in kotno delovno mesto.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Velikost 200 je primerna le za namestitev medijske letve, odlagalne police in letve Multifix.
Namestitev parov nosilnih rok ni mogoča.