{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Konstrukcijska izvedba | Konstrukcija iz jeklene cevi | |
Debelina materiala | 1 mm | |
Nastavljanje višine delovnega mesta | 850-1050 mm | |
Nosilnost predalov/polic | 75 kg | |
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) | 350 kg | |
Izvedba nastavljanja višine | električno | |
Debelina plošče | 50 mm | |
Izvlek predala (delno/v celoti) | 100 % | |
Kot odpiranja vrat | 180 stopinj | |
Uporabna površina predalov v G | 20×20 | |
Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Vrsta IP-zaščite | IP 20 | |
Serija | Ready-to-go | |
Območje nastavljanja višine | 850 mm - 1.050 mm | |
Dolžina delovne plošče | 2.000 mm | |
Globina delovne plošče | 750 mm | |
Debelina delovne plošče | 50 mm | |
Širina spodnje omare | 1.900 mm | |
Globina spodnje omare | 700 mm | |
Uporabna višina ohišja predalnega bloka | 525 mm | |
Uporabna širina predalov | 500 mm | |
Uporabna globina predalov | 500 mm | |
Uporabna širina predalov v G | 20 | |
Uporabna globina predalov v G | 20 | |
Princip nastavljanja višine | električno | |
Brezstopenjsko nastavljanje višine | Da | |
Tip vtikača, vhod | F | |
Priključna napetost | 250 V | |
Nazivna napetost | 250 V | |
Hitrost dviganja | 9 mm/s | |
Maksimalna dvižna sila | 6.000 N | |
Število predalov | 4 | |
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja | Da | |
ComfortClose | Ne | |
Masa | 193,1 kg | |
Napajanje | Akumulatorska; Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Delovna miza |
Številka izdelka | 921564 2000/DE | |
EAN/GTIN | 4062406086541 |