Delovna miza, levi del odprt, desno 4 predali, delovna plošča Eluplan 1500/DE mm

Št. art.: 921407 1500/DE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
1500/DE
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Nastavljanje višine delovnega mesta: 850-1050
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 400
  • Izvedba nastavljanja višine: električno

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1 mm
Nastavljanje višine delovnega mesta 850-1050 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 400 kg
Izvedba nastavljanja višine električno
Debelina plošče 50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Uporabna površina predalov v G 20×20
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta IP-zaščite IP 20
Serija Ready-to-go
Območje nastavljanja višine 850 mm - 1.050 mm
Dolžina delovne plošče 1.500 mm
Globina delovne plošče 750 mm
Debelina delovne plošče 50 mm
Širina spodnje omare 1.300 mm
Globina spodnje omare 700 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka 525 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 500 mm
Uporabna širina predalov v G 20
Uporabna globina predalov v G 20
Princip nastavljanja višine električno
Brezstopenjsko nastavljanje višine Da
Tip vtikača, vhod F
Priključna napetost 250 V
Nazivna napetost 250 V
Hitrost dviganja 9 mm/s
Maksimalna dvižna sila 6.000 N
Število predalov 4
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja Da
ComfortClose Ne
Masa 137,4 kg
Napajanje Akumulatorska; Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Delovna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 921407 1500/DE
EAN/GTIN 4062406086497

Opis

Izvedba:

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg.
Brezstopenjsko električno nastavljiva po višini. Nastavljanje višine z ročnim stikalom. Priključni kabel z nemškim šuko vtičem. Priključna moč pri 250 V/50 Hz maksimalno 340 W, dolžina priključnega kabla 1,5 m.
Nazaj pomaknjeno odprto ohišje za ergonomično sedenje.
Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, prašnata barva. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škatle, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastru.
Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ < 12 mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Umestitev:

Prednja višina predala (desno) v mm: 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Opomba:

Pri postavitvi več delovnih mest v vrsto je obvezno treba uporabiti pločevinasto zaščitno ploščico art. 927220.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Iz iste serije "Ready-to-go" Poglej vse