Pinceta z zamenljivimi konicami ESD

Št. art.: 92 81 03
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Pincete

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 92 81 03
EAN/GTIN 4003773087137
Številka proizvajalca 92 81 03
L-število L70010 2194
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • Za posebno zahtevna fino obdelavo: z visoko odpornostjo proti koroziji in žilavostjo
  • Največja površinska zaščita za ravnanje z občutljivimi elektronskimi komponentami, mikromehanskimi deli ter steklenimi in keramičnimi komponentami
  • Za industrijo elektronike in natančne mehanike, proizvajalce ur, draguljarje
  • Ročno izdelana osnovna telesa: s poliranimi robovi in izjemno matiranimi površinami brez prask in ogledal
  • Osnovno ohišje je izdelano iz visokokakovostnega vrhunskega nerjavečega jekla: visoka temperaturna odpornost in odlična korozijska odpornost na večino kemikalij, soli in kislin
  • Zamenljive konice so izdelane iz 30 % plastike, ojačane z ogljikovimi vlakni: električno in toplotno zelo dobro prevodne, odporne proti praskam in z visoko odpornostjo proti obrabi
  • Zamenljive plastične konice, ojačane z ogljikovimi vlakni, imajo površinsko upornost med 10^2 in 10^4 omov za nadzorovano izravnavo potencialnih razlik med operaterjem in elektronskimi komponentami
  • Zamenljive konice so trajno temperaturno stabilne do 130 °C, za kratek čas do 190 °C
  • Plastične konice, ojačane z ogljikovimi vlakni, so popolnoma elastične, odporne proti utrujanju, blažijo vibracije in ne prepuščajo vode
  • Dobra kemijska odpornost konic na večino olj, maziv, goriv in nepolarnih topil
  • Z natančnostjo in stabilnostjo običajne pincete: Plastične konice imajo 3-točkovno povezavo (2 pritrditvi na palice, en vijak) brez zračnosti, kar uporabniku zagotavlja popolno pritrditev na osnovno telo brez zračnosti
  • Z možnostjo varčevanja: ponudba čipk vključuje izbor najrazličnejših oblik. Odvisno od uporabe je treba ponovno kupiti le konice

Lastnosti:

  • Površina: matirana
  • Oblikovanje: pod kotom 60
  • Širina konice (A): 0,4 mm
  • Širina konice (B): 0,7 mm
  • Oblika konice pincete: koničasta
  • Odpornost na korozijo: da
  • Odpornost na kisline: zelo dobra
  • Preizkus ESD: da
  • Preizkus VDE: ne
  • Sektorji: industrija elektronika urar draguljar
  • Magnetno: nemagnetno (80 %)
  • Obnašanje: praznjenje
  • Mrzli
  • gladki