Vmesna polica za transportni voziček TS9, vijačna pritrditev 800 mm

Št. art.: 918577 800
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina površine 1.200 mm
Globina tovorne površine 800 mm
Nosilnost 95 kg
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 918577 800
EAN/GTIN 4045197684141

Opis

Izvedba:

Za vijačno pritrditev kot dodatna etaža v etažnih vozičkih GARANT TS9. Kotniki iz jeklene pločevine, vtična polica iz lesene plošče s površino antracitne barve, odporno proti praskam.

Primerno za:

Art. 918560

Lakiranje:

Srebrna, prašnata barva.