Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovna miza na kolesih s 5 predali, obojestransko izvlečljivi predali, Število predalov: 5

Št. art.: 916340 5
5

Izberite različico in število kosov

Število predalov Nastavi ceno 5 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 916340 5
Številka proizvajalca 916340 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsto ohišje iz jeklene pločevine delovne mize na kolesih je opremljeno z 2 vgrajenima policama. Stranice so naluknjane za obešanje pribora. V notranjosti predalov so letve z zarezami za razdelbo predalov. Sprostitev predala s pomočjo ročice, ki je vgrajena v ročaju predala. Predali s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. Kolesa z valjčnimi ležaji (2 kolesi za zavijanje z zavoro, 2 trdno nameščeni kolesi). Delovna plošča debeline 25 mm iz bambusa, primerna za namestitev primeža.

Obseg dobave:

Vklj. z razdelbo:
na predal z višino 60 mm po 2 pregradni letvi,
na predal z višino 120 mm po 1 pregradna letev.

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, srebrna v kombinaciji z jekleno modro RAL 5011, prašnata barva.