Delavniški voziček ToolCar, 20×16G, Število predalov: 5

Št. art.: 914520 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število predalov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7016
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Serija ToolCar
Material jeklena pločevina
Barva sive; srebro
Celotna širina 800 mm
Celotna globina 500 mm
Celotna višina 1.000 mm
S predali da
Število predalov 5 kos
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 400 mm
Enota, specifična za proizvajalca G
Uporabna širina predalov v G 20
Uporabna globina predalov v G 16
Uporabna površina predalov v G 20×16
Izvlečna dolžina (delni/polni izvlek) 100 %
Zaklep izvleka predala Da
Nosilnost predalov 40 kg
S stranskim predalom da
Mogoče zakleniti ločeno Da
Z luknjasto steno da
Širina luknje 9 mm
Višina luknje 9 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann Da
Z zaščito pred trkom Da
Material plošče Umetna masa
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, fiksno kolo Ne
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število koles/valjev 4 kos
Področje uporabe Delavniški vozički
Vrsta izdelka Delavniški vozički
Masa 74,4 kg
Opremljen z izborom orodja da
Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča da
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 914520 5
EAN/GTIN 4045197892089
Številka proizvajalca 914520 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delavniški voziček ToolCar z nedrsečo podlogo GARANT GridLine, odporno proti praskam in izredno prijazno do površin. Preprosta menjava odlagalne plošče z drugimi delovnimi ploščami (npr. iz bambusa) ali z delovno ploščo iz bambusa s primežem. Centralno zaklepanje predala za vredne stvari/stranske omarice skupaj s predali. Prednje strani predalov in nosilci vozička so obloženi z odbijači iz LDPE. Za zaščito občutljivih površin in obdelovancev pri trku.

Umestitev:

Predal s prednjo višino: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Obseg dobave:

Vklj. z razdelbo:
na predal z višino 75 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 75,
na predal z višino 125 mm po 1 pregradna letev art. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobarvno lakiranje, prašnata barva. Svetlo siva v kombinaciji z antracitno sivo RAL 7016.

Opomba:

Za predale višine 200 mm so zdaj primerne tudi pregradne letve art. 951510 vel. 200, prav tako kot robne letve art. 951560 vel. 200 in vtične pregradne ploščice art. 951741951821 v vel. 200.
Dodatni pribor in pregradni material najdete v skupini 95.
Ustrezen pregradni material:
robne letve za pregradne letve art. 951560 vel. 75 in vel. 200;
pregradne letve art. 951510 vel. 75 in vel. 200;
vtične pregradne ploščice, široke art. 951721951821 vel. 75 in art. 951741951821 vel. 200.

Warning:

Namen uporabe
  • Za mobilna dela na kraju samem.
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Izvlečne police za namestitev L-BOXX (art.
  • 914574, 914575).
  • Odlagalne police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Spreminjanje in predelava samo z dovoljenim priborom podjetja Hoffmann Group.
  • Namestite primeže (izbirno) samo na bambusovo delovno ploščo.
  • Upoštevajte navodila za namestitev primeža.
  • V predal omare v ToolTruck namestite največ en notranji predal (art.
  • 914560, 914564, 914568).

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte ali nameščajte na delavniški voziček ali premično delovno mizo.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav in sprememb.
  • Delavniškega vozička in premične delovne mize ne izpostavljajte udarcem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ToolCar" Poglej vse